text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Referência 9U430291
Largura 560
Altura 580
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 30
Comprimento do cabo (m) 7.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 560
Altura 580
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 30
Comprimento do cabo (m) 7.5
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1380
Peso da máquina (kg) 13.5
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 69
Tensão 220 - 240
Cor básica Cinza
Pressão negativa máxima (mbar) 254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 74
Frequência 50/60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 2.5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Kärcher
Código do produto 85081900

Descrição

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Números do artigo

Referência 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 4687212012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.