Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
5T066431
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
Wet and dry vacuum cleaner NSG uClean ADL-1420 EHP 1400 W 4140 l/min STARMIX
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5T066431
Largura
390
Altura
550
Profundidade
430
Volume do reservatório (l)
20
Comprimento do cabo (m)
8
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
8.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
390
Altura
550
Profundidade
430
Volume do reservatório (l)
20
Comprimento do cabo (m)
8
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
8.5
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
72
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
259
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
69
Marca
Starmix
Type
ADL-1420 EHP
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T066431
EAN
4011240016306
UBB
500582560040
UNSPSC
47121602
Artigo do fabricante nr
016306