text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Referência 2V878642
Largura 380
Altura 505
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 22
Comprimento do cabo (m) 6
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Largura 380
Altura 505
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 22
Comprimento do cabo (m) 6
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 6.3
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 72
Tensão 230 - 230
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 255
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 71
Frequência 50 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 2.5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Starmix
Código pautal 85081900

Números do artigo

Referência 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 4000897144
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.