Poeira & ventilação
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U656294
Largura
457
Altura
535
Profundidade
400
Volume do reservatório (l)
25
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
11.7
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
457
Altura
535
Profundidade
400
Volume do reservatório (l)
25
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
11.7
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Tensão
230 - 230
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
270
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
73
Frequência
50/60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Utilização do saco de pó
No
Com limpeza automática do filtro
Sim
Marca
Eibenstock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Artigo do fabricante nr
4000897044