text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

WEST SET CHAVE PFS I 1YXN56PC

Especificações

Marca Westward

Descrição

Conjunto de Chaves , Isoladas, 6 Pcs, 1000 VAC. Fenda e Philips. Tamanhos: Forma redonda de haste, 3 / 5,5 / 6 mm, Fenda, #1, #2, #3 Phillips, comprimentos haste 55 a 150 mm, Comprimenots Total 130 a 280 mm, Cabo macio, Acabamento da haste em preto oxidado, Aço SVCM, Incluí bolsa plástica azul e caixa, 3 x 75 mm, 5,5 x 125 mm, 6 x 150 mm Fenda, #1 x 80 mm, #2 x 100 mm, #3 x 150 mm Phillips

Números do artigo

Referência W6005.000.005
EAN 8715494466509
UBB 500570604313
UNSPSC 27111728
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.