text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera X6 Chave de torque 14 x 18 Square Drive 80-400Nm 2-Component Grip 655mm


Chave dinamométrica Click-Torque X 6 para ferramentas de inserção, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com elevada precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a d

Referência 0R751820
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 655
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 655
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Largura da cabeça (mm) 32
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 26
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model X6

Descrição

Chave dinamométrica Click-Torque X 6 para ferramentas de inserção, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com elevada precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a definição segura do valor de binário desejado. O mecanismo de desbloqueio robusto garante um sinal de desbloqueio claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Para utilização à direita e à esquerda e com encaixe quadrado 14x18mm para ferramentas de inserção.

Números do artigo

Referência 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075656001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.