Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
2B700449
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
Wera VDE 62 i Chave de fenda Phillips PH2 154mm Lâmina
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2B700449
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
154
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
9
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Sim
Marca
Wera
Model
62 i
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2B700449
EAN
4013288104137
UBB
500643552614
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05003412001