text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal Sada 2 křížových/pozidrivových/torxových bitů v provedení Bit-Check 6 dílů


Bit-Check 6 Universal 2, 6 peças 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 brocas Wera com 50 mm de comprimento, organizadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. Os bits viscosos resistentes são adequados para utilização universal. No caso dos bits de torção

Referência 0N461281
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Embalado por 1

Especificações

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 6 Universal 2, 6 peças 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 brocas Wera com 50 mm de comprimento, organizadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. Os bits viscosos resistentes são adequados para utilização universal. No caso dos bits de torção (TZ), os picos de binário são adicionalmente absorvidos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e aumenta a vida útil.

Números do artigo

Referência 0N461281
EAN 4013288156136
UBB 500643326092
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056473001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.