text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 jogo de bits Pozidriv em Bit-Check 6 peças


Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6 peças 6x 855/4 TZ bits: 2x PZ 1x50 mm, 3x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm6 bits Wera Pozidriv* com 50 mm de comprimento, arrumados num espaço mínimo num prático Bit-Check. As pontas resistentes e viscosas são adequadas para utilização universal. Design de torção para combater o desgaste prematuro. * Pozidriv = marca registada da Eur

Referência 5C652893
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6 peças 6x 855/4 TZ bits: 2x PZ 1x50 mm, 3x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm6 bits Wera Pozidriv* com 50 mm de comprimento, arrumados num espaço mínimo num prático Bit-Check. As pontas resistentes e viscosas são adequadas para utilização universal. Design de torção para combater o desgaste prematuro. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 5C652893
EAN 4013288156105
UBB 500643324436
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056471001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.