text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tucho bit 847 HSS 6.8 x 51


Article number 3Q918081
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento total (mm) 51
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Packed per 1

Specifications

Broca de diâmetro (mm) 6.8
Comprimento total (mm) 51
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Código pautal 82075060
Type Combined Tap Bit

Article numbers

Article number 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  05104644001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.