text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Tucho 847 HSS 5 x 44


847 Brocas de roscar combinadas HSS, 5 mm x 44 mm x M 6Brocas de roscar combinadas de alta qualidade para furar, roscar e rebarbar. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. As excelentes propriedades de centragem, a remoção perfeita de aparas e um baixo risco de inclinação

Numer artykułu 9B221146
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Broca de diâmetro (mm) 5
Comprimento total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Type Combined Tap Bit

Opis

847 Brocas de roscar combinadas HSS, 5 mm x 44 mm x M 6Brocas de roscar combinadas de alta qualidade para furar, roscar e rebarbar. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. As excelentes propriedades de centragem, a remoção perfeita de aparas e um baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência. Acionamento: hexagonal, adequado para suportes com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9B221146
EAN 4013288101532
UBB 500643629297
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 05104643001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.