text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 10 x 25


867/1 Z Brocas TORX® BO com furo, TX 10 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. O furo na broca e o pino no parafuso TORX® BO impedem um desaperto não autorizado. Ligação de segurança. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81582.010.026
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.5
Código pautal 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/1 Z Brocas TORX® BO com furo, TX 10 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. O furo na broca e o pino no parafuso TORX® BO impedem um desaperto não autorizado. Ligação de segurança. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066500001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.