text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 50 x 35mm


867/1 Brocas TORX®, TX 50 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.663.300
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Tamanho da broca (mm) 50
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 13
Código pautal 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Brocas TORX®, TX 50 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.663.300
EAN 4013288031181
UBB 500504494419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066330001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.