text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 45 x 35mm


867/1 Brocas TORX®, TX 45 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81563.663.250
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 45
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 11.2
Código pautal 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 Brocas TORX®, TX 45 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81563.663.250
EAN 4013288031174
UBB 500504494336
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066325001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.