Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9T305026
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
WERA TORQUE WRENCH C5 80-400 NM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9T305026
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
680
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
80 - 400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
680
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
80 - 400
Largura da cabeça (mm)
43
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
1
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Sim
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Altura da cabeça (mm)
18.5
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041100
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T305026
EAN
4013288193254
UBB
500697795234
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05075624001