text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Chave dinamométrica Click-Torque A 5 com catraca reversível, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque com o inconfundível e robusto design Wera, com elevada precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a def

Referência 8S867992
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.5 - 25
Largura da cabeça (mm) 25
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.1
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 11.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descrição

Chave dinamométrica Click-Torque A 5 com catraca reversível, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque com o inconfundível e robusto design Wera, com elevada precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a definição segura do valor de binário desejado. O mecanismo de desbloqueio robusto garante um sinal de desbloqueio claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Para utilização com a mão direita (controlo de binário no sentido dos ponteiros do relógio) e com mecanismo de catraca reversível de 45 dentes.

Números do artigo

Referência 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075604001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.