text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 3/4" 200-1000Nm 1250mm


Chave dinamométrica ajustável Click-Torque E 1 Push R/L para controlo do binário no sentido horário e anti-horário, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmClick chave dinamométrica com o design inconfundível da Wera. Para controlo de binário no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Design muito robusto com elevada

Referência 8M463672
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 200 - 1000
Largura da cabeça (mm) 63
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descrição

Chave dinamométrica ajustável Click-Torque E 1 Push R/L para controlo do binário no sentido horário e anti-horário, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmClick chave dinamométrica com o design inconfundível da Wera. Para controlo de binário no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Design muito robusto com elevada precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala facilitam a definição segura do valor de binário pretendido. O mecanismo de libertação robusto garante um sinal de libertação claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Com encaixe de cabeça quadrada de 3/4", para mudar de direção.

Números do artigo

Referência 8M463672
EAN 4013288219053
UBB 500583542708
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 05075631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.