text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Chave de fenda 1/4“ 1/4” Hex 50mm


871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits, 1/4", x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORQ-SET®. Os flancos mais fortes - quando comparados com o perfil TORQ-SET® convencional - resultam num binário de rutura 70% superior e, consequentemente, numa maior durabilidade, proporcionando ao mesmo tempo um ajuste perfeito na cabeça do parafuso. O revestimento de

Referência 1C840186
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Descrição

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits, 1/4", x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORQ-SET®. Os flancos mais fortes - quando comparados com o perfil TORQ-SET® convencional - resultam num binário de rutura 70% superior e, consequentemente, numa maior durabilidade, proporcionando ao mesmo tempo um ajuste perfeito na cabeça do parafuso. O revestimento de diamante da broca assegura um ajuste seguro no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1C840186
EAN 4013288033376
UBB 500643564833
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05066696001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.