text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Chave de fenda 5/16“ 1/4” hexagonal 32mm


871/1 Brocas TORQ-SET® Mplus, 32 mm, 32 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORQ-SET®. Os flancos mais fortes - quando comparados com o perfil TORQ-SET® convencional - resultam num binário de rutura 70% superior e, consequentemente, numa maior durabilidade, proporcionando ao mesmo tempo um encaixe perfeito na cabeça do parafuso. Viscoso resistente

Referência 6B462310
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Descrição

871/1 Brocas TORQ-SET® Mplus, 32 mm, 32 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORQ-SET®. Os flancos mais fortes - quando comparados com o perfil TORQ-SET® convencional - resultam num binário de rutura 70% superior e, consequentemente, numa maior durabilidade, proporcionando ao mesmo tempo um encaixe perfeito na cabeça do parafuso. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6B462310
EAN 4013288093011
UBB 500643562696
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05066635001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.