text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Caixa têxtil Bit-Safe 43 Vazio


9409 Caixa têxtil Bit-Safe 43, vazia, 140 x 83 x 45 mmCaixa têxtil robusta para arrumação de ferramentas que poupa espaço, ideal para utilização móvel, uma vez que o material utilizado é leve e firme, para bits de 1/4", suporte de bits, 14 ranhuras para bits com um comprimento de 50 mm e 30 ranhuras para bits com um comprimento de 25 mm, vazia.

Referência 5F158421
Cor Preto
Largura 140
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 45
Profundidade 83
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 140
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 45
Profundidade 83
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Wera
Type Textile Box

Descrição

9409 Caixa têxtil Bit-Safe 43, vazia, 140 x 83 x 45 mmCaixa têxtil robusta para arrumação de ferramentas que poupa espaço, ideal para utilização móvel, uma vez que o material utilizado é leve e firme, para bits de 1/4", suporte de bits, 14 ranhuras para bits com um comprimento de 50 mm e 30 ranhuras para bits com um comprimento de 25 mm, vazia.

Números do artigo

Referência 5F158421
EAN 4013288194442
UBB 500686662007
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05136458001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.