text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera T-Griff 8789 A A-110mm


8789 A Zyklop Gleit-T-Griff, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop-T-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb, dadurch flexibler Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Objednací číslo 81014.000.110
Ausführung T-Griff
Isoliert Ja
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Baleno po 1

Specifikace

Ausführung T-Griff
Isoliert Ja
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Schiebebügel Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 44
Warennummer 8466103800
Type Zyklop Sliding T-Handle

Popis

8789 A Zyklop Gleit-T-Griff, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop-T-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb, dadurch flexibler Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81014.000.110
EAN 4013288121493
UBB 500511980210
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003524001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.