Kraftform Kompakt 20 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem operações manuais e eléctricas ao mesmo tempo. O sistema de punho/lâmina intercambiável num design compacto com várias pontas de lâmina no mais pequeno dos espaços torna o utilizador mais móvel e flexível. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e Wera conectando as séries 1 e 4. Inclui um adaptador, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com função anti-rolamento, multi-componente para uma aparafusagem particularmente ergonómica. Carregador integrado para guardar as pontas. Desta forma, o conjunto substitui um conjunto de chaves de fendas de 6 peças e reduz ao mínimo o equipamento necessário. A lâmina de baioneta telescópica - que pode ser baixada para dentro do punho - juntamente com o mandril de aperto rápido permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinada, quando a lâmina está recolhida. A lâmina pode ser estendida accionando simplesmente a manga de bloqueio. O suporte de baioneta pode então ser utilizado como uma chave de fendas completa. A lâmina de baioneta pode ser retirada e utilizada como adaptador de ferramentas eléctricas, mas também pode ser novamente recolhida para a sua posição original. Inclui uma prática bolsa para cinto.