text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SUP.889/4/1K 1/4X50MM


889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor, 1/4", x 50 mmSuporte universal Rapidaptor para bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). O Rapidaptor permite montar os bits sem utilizar a manga. O bit é retirado simplesmente empurrando-o para a frente - para mudanças de bit extremamente rápidas, mesmo com apenas uma mão. O forte íman permanente mantém os bits firmes. 1/4", hexagonal, adequado para máquinas de aparafusar com montagem de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81566.052.502
Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 25.6
Código pautal 82079030
Model 889/4/1K
Type Bit Holder

Descrição

889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor, 1/4", x 50 mmSuporte universal Rapidaptor para bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). O Rapidaptor permite montar os bits sem utilizar a manga. O bit é retirado simplesmente empurrando-o para a frente - para mudanças de bit extremamente rápidas, mesmo com apenas uma mão. O forte íman permanente mantém os bits firmes. 1/4", hexagonal, adequado para máquinas de aparafusar com montagem de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81566.052.502
EAN 4013288095626
UBB 500504722371
UNSPSC 41106401
Artigo do fabricante nr 05052502001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.