text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Spanner 6004 Joker M 13-16 mm comprimento 188 mm auto-ajustável


6004 Joker XS chave de aperto automático, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMuitos utilizadores desejam ter uma ferramenta de aparafusamento universal com a mais ampla gama de aplicações possível. Deve ser uma ferramenta única para várias dimensões métricas e imperiais. Deve ajustar-se automaticamente aos diferentes tamanhos de parafusos. Deve ser segura para ag

Referência 8O425733
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 256
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 256
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 19 - 24
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 6004 Joker
Type Adjustable Wrench

Descrição

6004 Joker XS chave de aperto automático, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMuitos utilizadores desejam ter uma ferramenta de aparafusamento universal com a mais ampla gama de aplicações possível. Deve ser uma ferramenta única para várias dimensões métricas e imperiais. Deve ajustar-se automaticamente aos diferentes tamanhos de parafusos. Deve ser segura para agarrar sem danificar nada e deve permitir velocidades de trabalho elevadas. Com os seus mordentes contínuos e paralelos, o Joker 6004 substitui vários tamanhos de chaves individuais. O tamanho necessário é automaticamente e continuamente ajustado quando se fixa a ferramenta ao parafuso sextavado ou parafuso. O mecanismo de alavanca integrado prende firmemente o parafuso sextavado entre os mordentes, o que reduz significativamente o risco de deslizamento ou danos. A função de catraca assegura um aparafusamento rápido e consistente sem retirar a ferramenta. Utilizando os prismas rectangulares com largura de canto, é possível obter um ângulo de rotação para trás de apenas 30°. O design de braço único, em conjunto com a caraterística de roquete e o prisma de largura de canto, torna possível trabalhar mesmo em espaços confinados. O Joker 6004 ajustável é a ferramenta universal para aparafusar. Autorregulação. Agarrar. Abrangência.

Números do artigo

Referência 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020099001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.