text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMC Profundo 19.0 x 83.0


8790 HMC Chave de caixa funda com encaixe de 1/2", 19 x 83 mmChave de caixa comprida de ½", manual e para máquinas (ISO 2725 parte 3) com anel de interceção esférico, para parafusos hexagonais externos e chaves. Para utilização em operações manuais e de máquinas (sem impacto), mesmo com aparafusamentos baixos e hastes roscadas salientes. Com o localizad

Referência 8C248689
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Deep Socket

Descrição

8790 HMC Chave de caixa funda com encaixe de 1/2", 19 x 83 mmChave de caixa comprida de ½", manual e para máquinas (ISO 2725 parte 3) com anel de interceção esférico, para parafusos hexagonais externos e chaves. Para utilização em operações manuais e de máquinas (sem impacto), mesmo com aparafusamentos baixos e hastes roscadas salientes. Com o localizador de ferramentas Take it easy com código de cores por tamanho - para uma localização fácil e rápida da ferramenta necessária. Fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. O perfil hexagonal permite a transmissão de forças elevadas e exerce menos pressão sobre os rebordos das cabeças dos parafusos do que um perfil hexagonal duplo. Os roquetes de dentes finos também tornam supérflua a utilização de um perfil hexagonal duplo, mesmo em espaços reduzidos, graças ao seu pequeno ângulo de retorno.

Números do artigo

Referência 8C248689
EAN 4013288210654
UBB 500713653789
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004559001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.