text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMB HF 9 x 29mm


8790 HMB HF Chave Zyklop com acionamento de 3/8", com função de retenção, 9 x 29 mmChave Zyklop com acionamento de 3/8", e função de retenção para aparafusamento extremamente cómodo com risco reduzido de perder o parafuso quando se dirige à peça de trabalho. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para u

Referência 8W805246
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (mm) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (mm) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMB HF Chave Zyklop com acionamento de 3/8", com função de retenção, 9 x 29 mmChave Zyklop com acionamento de 3/8", e função de retenção para aparafusamento extremamente cómodo com risco reduzido de perder o parafuso quando se dirige à peça de trabalho. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 8W805246
EAN 4013288193940
UBB 500686653840
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003743001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.