text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA HMA- 1/2” x 23mm


8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 1/2", x 23 mmOs soquetes manuais e para máquinas da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e em máquinas. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12.7
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12.7
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 24
Código pautal 8204200000
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 1/2", x 23 mmOs soquetes manuais e para máquinas da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e em máquinas. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81004.127.023
EAN 4013288120298
UBB 500511979246
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003522001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.