text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA HF Chave hexagonal de 1/4 polegada largura 5,5 mm comprimento 23 mm


8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção, 5,5 x 23 mmSoquete Zyklop com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento extremamente conveniente com risco reduzido de perder o parafuso ao abordar a peça de trabalho. Com uma boa aderência para permitir uma fácil recolha mesmo com as mãos oleosas. Ranhura de

Referência 7V857563
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção, 5,5 x 23 mmSoquete Zyklop com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento extremamente conveniente com risco reduzido de perder o parafuso ao abordar a peça de trabalho. Com uma boa aderência para permitir uma fácil recolha mesmo com as mãos oleosas. Ranhura de paragem esférica, para parafusos e porcas de cabeça sextavada, aço cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 7V857563
EAN 4013288185662
UBB 500678958421
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003720001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.