text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA HF Chave hexagonal de 1/4 pol. largura 8 mm comprimento 23 mm


8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção, 8 x 23 mmSoquete Zyklop com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento extremamente conveniente com risco reduzido de perder o parafuso ao abordar a peça de trabalho. Com uma boa aderência para permitir uma fácil recolha mesmo com as mãos oleosas. Ranhura de p

Referência 7V207854
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção, 8 x 23 mmSoquete Zyklop com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento extremamente conveniente com risco reduzido de perder o parafuso ao abordar a peça de trabalho. Com uma boa aderência para permitir uma fácil recolha mesmo com as mãos oleosas. Ranhura de paragem esférica, para parafusos e porcas de cabeça sextavada, aço cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 7V207854
EAN 4013288185693
UBB 500678959098
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003723001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.