text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA 15.0 x 23.0


8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 15 x 23 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as m

Referência 7Y226831
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 15 x 23 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 7Y226831
EAN 4013288206862
UBB 500713719390
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003499001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.