text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 C Impaktor 13.0 x 38.0


8790 C Tomada Impaktor com acionamento de 1/2",, 13 x 38 mmTomada Impaktor para utilização com chaves de impacto eléctricas ou pneumáticas com acionamento de 12,5 mm = ½",. A tecnologia Impaktor garante uma vida útil acima da média, mesmo em condições extremas. Com localizador de ferramentas Take it easy com código de cores por tamanho - para uma locali

Referência 2L993621
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Impactor Socket

Descrição

8790 C Tomada Impaktor com acionamento de 1/2",, 13 x 38 mmTomada Impaktor para utilização com chaves de impacto eléctricas ou pneumáticas com acionamento de 12,5 mm = ½",. A tecnologia Impaktor garante uma vida útil acima da média, mesmo em condições extremas. Com localizador de ferramentas Take it easy com código de cores por tamanho - para uma localização fácil e rápida da ferramenta necessária. Com perfil hexagonal e encaixe ranhurado. O perfil hexagonal permite a transmissão de forças elevadas e exerce menos pressão sobre as arestas das cabeças dos parafusos do que um perfil hexagonal duplo. Para parafusos de cabeça sextavada, parafusos e porcas.

Números do artigo

Referência 2L993621
EAN 4013288210012
UBB 500713725728
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004570001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.