text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 B VDE HF TX 40X55.0


Referência 7M635923
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 40
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 40
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 9
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Números do artigo

Referência 7M635923
EAN 4013288210210
UBB 500713718145
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004924001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.