text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 B VDE HF TX 20X55.0


8767 B VDE HF TORX® Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 20 x 55 mmVDE Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 20 x 55 mmVDE Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda do parafuso a

Referência 2W178383
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 20
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 20
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 9
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 B VDE HF TORX® Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 20 x 55 mmVDE Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 20 x 55 mmVDE Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda do parafuso ao introduzir o componente. Com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V.

Números do artigo

Referência 2W178383
EAN 4013288210173
UBB 500713717311
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004920001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.