text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 A HF TORX® 1/4 polegada T8 comprimento 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, 1/4", drive, TX 8 x 28 mmBotão com 1/4", drive e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e f

Referência 9F951505
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 8
Comprimento da lâmina (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 8
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, 1/4", drive, TX 8 x 28 mmBotão com 1/4", drive e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 9F951505
EAN 4013288186829
UBB 500678960484
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003360001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.