text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 A HF TORX® 1/4 polegada T30 comprimento 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, acionamento de 1/4",, TX 30 x 28 mmBotão com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma ident

Referência 7X427420
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, acionamento de 1/4",, TX 30 x 28 mmBotão com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 7X427420
EAN 4013288186911
UBB 500678961888
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003369001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.