text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 A HF TORX® 1/4 polegada T25 comprimento 100 mm


8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, acionamento de 1/4",, TX 25 x 100 mmBotão com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma iden

Referência 7W463842
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 25
Comprimento da lâmina (mm) 83
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 12.5
Tamanho (TX) 25
Comprimento da lâmina (mm) 83
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, acionamento de 1/4",, TX 25 x 100 mmBotão com acionamento de 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 7W463842
EAN 4013288186881
UBB 500678962209
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003366001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.