text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8760 B VDE XZN 1.5XM 12X59.0


8760 B VDE XZN Chave de bocas Zyklop, isolada, 3/8", drive, para parafusos de encaixe multiponto, M 12 x 59 mmVDE ?", chave de bocas com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V

Referência 5L600071
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 59
Diâmetro 23
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 59
Diâmetro 23
Comprimento (mm) 59
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 13
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Dimensão (mm) 12
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descrição

8760 B VDE XZN Chave de bocas Zyklop, isolada, 3/8", drive, para parafusos de encaixe multiponto, M 12 x 59 mmVDE ?", chave de bocas com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. Com o localizador de ferramentas Take it easy com código de cores por tamanho - para uma localização fácil e rápida da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 5L600071
EAN 4013288211477
UBB 500713718970
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004942001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.