text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8755 A PZ 1X28


8755 A Chave de ponta Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 1 x 28 mmChave de ponta com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Referência 0Q165040
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Tamanho da cruzeta 1
Comprimento da ponta (mm) 12.5
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8755 A Chave de ponta Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 1 x 28 mmChave de ponta com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 0Q165040
EAN 4013288187284
UBB 500678966267
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003353001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.