text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8751 A PH 3X28


8751 A Encaixe de ponta Phillips Zyklop, 1/4", drive, PH 3 x 28 mmEncaixe de ponta com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Referência 0I730674
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Tamanho da cruzeta 3
Comprimento da ponta (mm) 12.5
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8751 A Encaixe de ponta Phillips Zyklop, 1/4", drive, PH 3 x 28 mmEncaixe de ponta com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 0I730674
EAN 4013288187277
UBB 500678966002
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003352001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.