text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8740 B VDE HF 6.0X55.0


8740 B VDE HF Zyklop Chave hexagonal, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, 6 x 55 mmVDE Chave hexagonal com função de retenção para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda do parafuso ao introduzir o componente. Com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de da

Referência 8B496003
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 55
Comprimento (mm) 55
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 55
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 9
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Dimensão (mm) 6
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 B VDE HF Zyklop Chave hexagonal, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, 6 x 55 mmVDE Chave hexagonal com função de retenção para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda do parafuso ao introduzir o componente. Com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V.

Números do artigo

Referência 8B496003
EAN 4013288210159
UBB 500713716990
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004902001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.