text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8740 B HF 3/8X38,5


8740 B HF Chave de ponta Zyklop com função de retenção, 3/8", acionamento, 3/8", x 38,5 mmChave de ponta com acionamento de 3/8", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho

Referência 0E976288
Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 38.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 12.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 38.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 12.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 9.53
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 B HF Chave de ponta Zyklop com função de retenção, 3/8", acionamento, 3/8", x 38,5 mmChave de ponta com acionamento de 3/8", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 0E976288
EAN 4013288193650
UBB 500686646430
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003093001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.