text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8700 A FL 0.8X5.5X28


8700 A FL Parafusos de fenda Soquete de broca Zyklop, 1/4", drive, 0.8 x 5.5 x 28 mmSoquete de broca com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Referência 7N419045
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 11
Comprimento da lâmina (mm) 11
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 11
Comprimento da lâmina (mm) 11
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8700 A FL Parafusos de fenda Soquete de broca Zyklop, 1/4", drive, 0.8 x 5.5 x 28 mmSoquete de broca com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 7N419045
EAN 4013288187314
UBB 500678966838
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003320001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.