text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 869/9 3,0X44,0


869/9 Porcas, 3 x 44 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Non-magnetic design.

Referência 8J592888
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 3
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 3
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Magnético Não
Dimensão (mm) 3
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Nut Setter

Descrição

869/9 Porcas, 3 x 44 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Non-magnetic design.

Números do artigo

Referência 8J592888
EAN 4013288190499
UBB 500686608075
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05135225001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.