Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
7G755477
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
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 5 mm comprimento 60 mm
Adiconar catálogo
Referência
7G755477
Diâmetro
21.5
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
21.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
21.5
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
21.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
5
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
8740 C HF Chave de ponta Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 5 x 60 mmChave de ponta com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .
Números do artigo
Referência
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
05003821001