Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
7N490574
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
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 5 mm comprimento 140 mm
Adiconar catálogo
Referência
7N490574
Diâmetro
21.5
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
101.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
5
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
21.5
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
101.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
5
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N490574
EAN
4013288183491
UBB
500643583494
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
05003841001