text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sextavado interior 8790 HMB Deep 12.0X64.0


8790 HMB Chave de 3/8", profunda, 12 x 64 mmA chave manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos

Referência 8R874178
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Deep Socket

Descrição

8790 HMB Chave de 3/8", profunda, 12 x 64 mmA chave manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 8R874178
EAN 4013288210425
UBB 500713723335
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004534001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.