text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX20138262


367 TORX® BO Chave de fendas para parafusos TORX® invioláveis, TX 20 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não conseguem mover estes parafusos. Apenas as ferramentas especiais TORX® BO têm um furo que pode deslizar sobre o pino. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Article number 81906.000.020
Isolado Não
Comprimento total (mm) 198
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Comprimento total (mm) 198
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 42
Código do produto 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Description

367 TORX® BO Chave de fendas para parafusos TORX® invioláveis, TX 20 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não conseguem mover estes parafusos. Apenas as ferramentas especiais TORX® BO têm um furo que pode deslizar sobre o pino. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Article numbers

Article number 81906.000.020
EAN 4013288025883
UBB 241124993635
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05138262001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.