Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81906.000.010
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
WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260
Adiconar catálogo
Referência
81906.000.010
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
161
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
161
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Sim
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
367 TORX BO
Download como PDF
Imprimir
Descrição
367 TORX® BO Chave de fendas para parafusos TORX® invioláveis, TX 10 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não conseguem mover estes parafusos. Apenas as ferramentas especiais TORX® BO têm um furo que pode deslizar sobre o pino. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.
Números do artigo
Referência
81906.000.010
EAN
4013288025869
UBB
241124993486
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05138260001