text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver Set in Bag 25-Piece


Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Conjunto de chaves de fendas para aplicações electrónicas, 25 peças 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro chaves de fendas: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro chaves de fendas com função de ret

Referência 6V696381
Isolado Não
Embalagem Bag
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 5
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Embalagem Bag
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 5
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 10
Número total de ferramentas 25
Pega de material Plástico
Tampa rotativa Sim
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descrição

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Conjunto de chaves de fendas para aplicações electrónicas, 25 peças 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro chaves de fendas: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro chaves de fendas com função de retenção para parafusos TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 5x 1567 TORX® ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX®: TX 2x40 mm, TX 3x40 mm, TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 2x 1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX® invioláveis: TX 6 BOx60 mm, TX 8 BOx60 mm 1x 1567 Chave de fendas IPR TORX PLUS® ESD: 1 IPR x 40 mm 4x 1572 Chave de fendas ESD Kraftform Micro para parafusos Microstix®: mx40 mm, 00x40 mm, Fx40 mm, 0x40 mm 2x 1573 Chave de fendas Pentalobe ESD Kraftform Micro: PL 1,1x40 mm, PL 1,4x40 mm 1x 1569 Chave de porcas ESD Kraftform Micro: 3 x 60 mm 2x 1578 A Chave de fendas ESD Kraftform Micro para parafusos com ranhuras: 0,16x0,8x40 mm, 0,23x1,5x40 mm 1x 1529 Garfo de elevação ESD: 1 x 3,5 x 50 mmConjunto de 25 peças de chaves de fendas Wera Micro com proteção eletrostática. Os perfis de parafusos incluídos são especialmente adequados para a utilização em telemóveis e tablets. Proteção segura contra energia eletrostática e danos associados. Graças ao apoio da mão na tampa rotativa e à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível efetuar rotações extremamente rápidas. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Black Point proporciona precisão de ajuste e uma óptima proteção contra a corrosão. Localizador de ferramentas fácil de utilizar, com estampagem de tamanhos e código de cores por perfil, para encontrar rápida e facilmente a ferramenta necessária. Armazenamento e transporte numa bolsa têxtil robusta, para que a ferramenta esteja bem protegida e sempre à mão.

Números do artigo

Referência 6V696381
EAN 4013288219459
UBB 500582957055
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05134019001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.