text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redutor 784 B B/1 x 1/4 x 43


Referência 7V061805
Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Números do artigo

Referência 7V061805
EAN 4013288008039
UBB 500643187643
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05042755001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.